曜日別特売
2115QTIMAX 小型エアインパクトレンチ(9.5mm角) インガソール・ランド 39338767

小型エアインパクトレンチ(9.5mm角)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39338767
品番
2115QTIMAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,600
トラスコ品番
446-0359
全長(mm)
151
質量(kg)
1.13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
空気消費量(m3/min)
0.113
最大締付トルク(N・m)
407
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
ハンマータイプ
ツインハンマー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
393387672115QTIMAX455376242115QTiMAX2115QTIMAX インパクトレンチ インガソール・ランド 45537624インパクトレンチインガソール・ランド1台
¥59,980
税込¥65,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする