曜日別特売
35MAX エアインパクトレンチ ウルトラコンパクト インガソール・ランド 39340535

エアインパクトレンチ ウルトラコンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39340535
品番
35MAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番
829-1556
セット内容
本体のみ
材質
コンポジット
全長(mm)
117
質量(kg)
1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
空気消費量(m3/min)
0.11
最大締付トルク(N・m)
610
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
ハンマータイプ
ツインハンマー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3934053535MAX4889282235MAX35MAX 超小型エアインパクトツール インガソール・ランド 48892822超小型エアインパクトツールインガソール・ランド1台
¥34,980
税込¥38,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
35MAX エアインパクトレンチ ウルトラコンパクト 1台 インガソール・ランド 【通販モノタロウ】