曜日別特売
MGPM100-250Z-M9BW-X867 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-250Z) SMC 39344804

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-250Z)MGPM100-250Z-M9BW-X867

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・軸受種類など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39344804
品番
MGPM100-250Z-M9BW-X867
参考基準価格(税別)¥123,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする