曜日別特売
MGPM100-50-HN-M9BWL MG Series(MGPM100-50) SMC 39346667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM100-50)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39346667
品番
MGPM100-50-HN-M9BWL
参考基準価格(税別)¥94,820販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする