曜日別特売
MGPM100-50BZ-M9PM-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM100-50BZ) SMC 39347044

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM100-50BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
1
注文コード
39347044
品番
MGPM100-50BZ-M9PM-XC8
参考基準価格(税別)¥89,380販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
1
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする