※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM100G)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
39348374
品番
MGPM100G-100Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥89,490
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-)Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード