曜日別特売
MGPM100G-150Z-M9BL MG Series(MGPM100G) SMC 39348408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM100G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(L)3
注文コード
39348408
品番
MGPM100G-150Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥101,370販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-)Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする