曜日別特売
MGPM12-15AZ-M9BW-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-15AZ) SMC 39353658

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-15AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
0.5
注文コード
39353658
品番
MGPM12-15AZ-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする