曜日別特売
MGPM12-250BZ-M9BW-XC9 MG Series(MGPM12-250BZ) SMC 39356765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM12-250BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39356765
品番
MGPM12-250BZ-M9BW-XC9
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする