曜日別特売
R390-18 06 08H-ML 1040 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 39370064

R390-18 06 08H-ML 1040 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 39370064
R390-18 06 08H-ML 1040 CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビック 39370064

CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1040チップブレーカーH-ML(軽)注文コード39370064品番R390-18 06 08H-ML 1040
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーH-ML(軽)材種1040最大切込み(mm)16有効長(mm)15.8コーナーR(mm)0.8長さ(mm)1(ワイパー部)トラスコ品番603-9952
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする