曜日別特売
HSLB2010180 HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 39383915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
55
注文コード
39383915
品番
HSLB2010180
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥2,503
販売価格(税別)
¥2,275

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

用途
焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
394-9427
刃数
2
質量(g)
884
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39378972
2024-02-01
用途: 部品加工に

いつも購入していたところよりも安価で入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする