曜日別特売
MGPM20-150-HL-A93VL MG Series(MGPM20-150) SMC 39388222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM20-150)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39388222
品番
MGPM20-150-HL-A93VL
参考基準価格(税別)¥33,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93V
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする