307378 ホームケース浅型 サンコープラスチック 39398626 307378 ホームケース浅型 サンコープラスチック 39398626 307378 ホームケース浅型 サンコープラスチック 39398626 307378 ホームケース浅型 サンコープラスチック 39398626

ホームケース浅型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39398626 品番 307378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

重ねやすく場所をとらない収納ケース。
限られたスペースも無駄なく使える浅型タイプ。
フタはほこりが入りにくいロック式でしっかり収納。
半透明の容器なので収納したものがわかりやすい。
押し入れ、リビング、クローゼット、キッチンなどで幅広く活躍。

ソフトベージュ 型番No.5515 材質ポリプロピレン 質量(g)約1245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×420×150 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【底面】500×370×130 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人様宅への配達不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする