HOOH コンプレッションインナーベスト

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39406457 品番 289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

快適ウェア用冷却アイテム
保冷剤を入れて涼しさアップ!
消臭テープを縫い込むことで汗ばむ現場での悪臭元を分解し消臭効果を発揮します。
素早く汗を吸収する素材を使用しベタつきを防いでさらさらの気持ちよい肌触りで衣服内を快適に保ちます。
柔軟な伸縮素材を使用し、作業中の体への負荷軽減や疲労回復をサポートします。

サイズXO ブラック 仕様マジックテープ付き内側ポケット、前側調整付きバックル 混率(%)(本体)ポリエステル95%、ポリウレタン5%(配色部分)ポリエステル100% 適応胸囲(cm)100以上 生地性能吸汗速乾、フリーストレッチ、消臭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39406448
2020-07-28
用途:
通勤
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に暑さに弱いので、恥ずかしい等と言っておられずシャツの下に着ています。白っぽい服だと透けるけど気にしません。
値段を考えれば満足ですが、脇にも冷却剤が入るタイプのにすれば良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
39406448
2020-08-04
用途:
通勤・各種作業
電気・ガス・熱供給・水道業

価格を考えれば5つ星だが、やはり物足りなく上位の物を買う羽目になった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする