MGPM20-75BZ-M9BWL-XC9 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-75BZ) SMC 39409028

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-75BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39409028
品番
MGPM20-75BZ-M9BWL-XC9
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク調整範囲(mm)
(B) 0~25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする