※色見本

527640022300 マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオ 39427044 527640022300 マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオ 39427044 527640022300 マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオ 39427044 527640022300 マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオ 39427044

マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 39427044 品番 527640022300
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など
素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。
[吸い込みの大きい素材] MDF板 など
[各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など
[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など
[常に水がかかる所] 浴室 など
[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など
主な用途マーキング 油性 or 水性油性 トラスコ品番385-8529 塗布面積(m2)1〜1.6 危険等級V 乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上 危険物の性状非水溶性
注意
※[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。 [使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 [あらかじめ試し塗りを] 噴射の状態、ノズルを動かす速さなど、あらかじめ試し塗りを行ってください。 [逆さにして使用しないで] 逆さにした状態で吹き付けをしないで下さい。 [厚塗りはしないで] 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2〜3回程度塗り重ねてください。 [旧塗膜がある場合はご注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれる溶剤が旧塗膜をおかす恐れがありますので、試吹きを行って愛称を確認の上、塗装を行ってください。[保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避けて保管してください。
また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 [捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 [廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
工具使用時の安全対策のマーキング
建設業・工事業

可もなく不可もなく普通のマーキングスプレーという感じです。比較的、安価に購入出来て良かったです。

対象商品:
39427026
2020-01-23
用途:
床コンクリート面にラインを引く
株式会社四電工 様 (建設業・工事業)

この缶スプレーの用途に、コンクリートと表記があったので注文したが、本体にはコンクリートとは記載がない。実際に使用したがにじんで使い物にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39427053
2014-01-23
用途:
鋼材のマーキング
ポーター製造株式会社 様

今まで値段の安さに釣られてモノタロウブランドを使用していましたが、
使い勝手の悪さと最近値上げが著しい為こちらの商品に変更しました。
このスプレーですと、無駄に塗料が噴出せずに色もしっかり付くので、
モノタロウブランドの4倍くらい長く使えています。
値段は2倍ですが、コストパフォーマンスが2倍良いといえます。

4人が参考にしています
対象商品:
39427026
2013-12-13
用途:
もう少し安いとありがたい。
有限会社 ビークル 様

マーキング用なので傾けて使用するがそのような性能になっていない。(普通のスプレーの噴射が細いだけ)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする