ロックペイント
ロックペイントの 下地材/プライマー/シーラー
エポシーラーマルチ(高性能シーラー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
注文コード
39427096
品番
33815001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
色
透明
用途
各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。
トラスコ品番
361-0390
容量(L)
16.3
主な用途
屋根、モルタル、コンクリート
塗布面積(m
2
)
140〜175
危険等級
V
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16.279L
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
1(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640