※色見本
ロックペイント
ロックペイントの 多用途
水性シリコン建物用塗料 ビルロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
39427272
品番
H11111303
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5〜3倍です。
低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
色
赤
主な用途
コンクリート、モルタル床面
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
トラスコ品番
382-3351
用途
建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。
仕様
一液型水性つやあり
質量(kg)
0.8
容量(L)
0.7
塗布面積(m
2
)
2.5〜3(2回塗り)
乾燥時間(時間)
夏/1〜2、冬/2〜4
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)