ロックペイント
ロックペイントの 多用途
水性シリコン建物用塗料 ビルロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
容量(L)
1.6
注文コード
39427324
品番
H1111116S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5〜3倍です。
低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
色
黒
主な用途
コンクリート、モルタル床面
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候
トラスコ品番
384-4366
用途
建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。
仕様
一液型水性つやあり
容量(L)
1.6
塗布面積(m
2
)
6〜7(2回塗り)
乾燥時間(時間)
夏/1〜2、冬/2〜4
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39427324
H1111116S
40186815
H11-1111
水性シリコン建物用
ロックペイント
1缶(1.6L)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました