DP2DVI2 DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 39433538

DP2DVI2 DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 39433538
DP2DVI2 DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 39433538
DP2DVI2 DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200 StarTech.com 39433538

DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート/ DP - DVI - I変換ケーブル 1920x1200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39433538品番DP2DVI2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p
ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保
ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)ブラック高さ(mm)17質量(g)43ケーブル長(m)0.254湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル製品幅(mm)42アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)ビデオ仕様DisplayPort 1.2オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]

商品説明動画

DisplayPort - DVI変換アダプタ ディスプレイポート - DP2DVI2 | StarTech.com
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする