TEH12 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 39436065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)12
長さ(m)60
外径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)1
内容量1巻注文コード39436065品番TEH12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション

内径(Φmm)12外径(Φmm)18長さ(m)60透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)トラスコ品番389-1488材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする