曜日別特売
MGPM25-45AZ-M9BW-XC8 MG Series(MGPM25-45AZ) SMC 39442147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25-45AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード39442147品番MGPM25-45AZ-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする