曜日別特売
NSA54LFEB ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39449076

NSA54LFEB ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39449076
NSA54LFEB ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39449076
NSA54LFEB ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39449076
NSA54LFEB ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39449076

ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150本)
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4
内容量1箱(150本)注文コード39449076品番NSA54LFEB
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
リベット径(Φmm)4.0適正かしめ板厚MAX(mm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)10.5材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)2200材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)1550フランジ径D(Φmm)12.0トラスコ品番372-4174
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

2025-03-21
用途: トラックウイングパネル取付用リベットとして

ラージ頭用のリベットはいつも500本入りか10~20入りの商品が多かったのですが丁度良い100本いりがあったので購入しました。頻度的にはそれほど使いませんが、ないと困るのでの数量が気に入りました。メーカーもブランド品なので全く問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4195:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする