LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
APリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39449952
品番
AP45
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。
機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
8
リベット長さ(mm)
13.3
フランジ径D(Φmm)
6.4
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
剪断荷重(N)
740
引張荷重(N)
970
質量(kg)
1.15
トラスコ品番
372-0055