LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
APリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39449961
品番
AP64
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。
機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
リベット長さ(mm)
11.0
フランジ径D(Φmm)
9.5
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
5.0〜5.1
剪断荷重(N)
1680
引張荷重(N)
2380
質量(kg)
2.89
トラスコ品番
372-0080