曜日別特売
MGPM25TNV-175Z-M9BAL-XC6A MG Series(MGPM25TNV) SMC 39458037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25TNV)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
39458037
品番
MGPM25TNV-175Z-M9BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN)NPT
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする