FRLコンビネーション クリンエアユニット

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドレン排出マニュアル 接続口径Rc1/4 注文コード39479176 品番C2000-8-W
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品はドレン排出・接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る

フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

使用圧力(MPa)1 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 貯油量(cm3)85 トラスコ品番376-8520 接続口径Rc1/4 質量(kg)1.01 使用流体空気 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121925
2018-06-13
用途:
工作機械に使用

これまで使用していた同部品が故障したため、購入しました。
現場で油まみれのため、品番や品名がはっきりとわからなくて、最終的にはネット上に残っていたメーカーのカタログから寸法を拾いだし、現物と照合しました。
これだけで2時間以上かかってしまった;;;
モノタロウさんでは、製品の寸法が載っている場合も多々あるので、出来ればこういう似たような製品がいっぱいあるものは、寸法を載せていただけると非常に助かります。
でも、待たずに納品されたので、★は5つです。

対象商品:
33121934
2017-04-08
用途:
車検機器のエアーライン用

いろいろな種類がありますがこれが値段や大きさなど考慮すると一番使いやすいです。

対象商品:
33121925
2015-05-18
用途:
作業機械の注油

かなり安く調達でき満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする