W2000-10-W-F1 フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD 39479221

口径が異なります。オプション違いですが、外観はかわりません

フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8注文コード39479221品番W2000-10-W-F1
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,948
販売価格(税別)
9,953

エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化

ろ過度(μm)5全長(mm)169.5ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)ドレン貯容量(cm3)25トラスコ品番376-8830接続口径Rc3/8使用圧力(MPa)0.15~1.0ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)2.0圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
注意
※ブラケットは付いておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: エア駆動部の調圧

既存の同品交換用。品質や取扱いは問題なくとても良品。
この手の国内メーカー全般に言えるが、取説があまりに不親切。もう少し、現場で使用する気持ちを組んで欲しい。

対象商品 : 33122415
2023-06-22
用途: プランツ整備
株式会社石井建材製造業

同じものが、破損したため購入。CKDだから安心です。

対象商品 : 33122442
2023-05-04
用途: 食品製造設備に付帯設置
豊田乳業株式会社製造業

納品もすぐにされて、非常にありがたいです。
商品の使い勝手もよく、品質維持に非常に良いです。

対象商品 : 33122424
2023-03-16
用途: エア配管に

性能、機能はいいんだけど、1年くらいでレギュレータからエア漏れしてくるので耐久性はいまいち低いかな

2が参考にしています
対象商品 : 33122442
2018-06-02
用途: 車両メンテナンスのエアー圧管理に使用
個人のお客様

前回購入のコガネイ製品は、圧力メーター内からのエアー漏れで前例が無いとの事で電話やfaxでたらい回しされた挙句にメーター部のみ自腹で購入して付け替えて下さいとの事でした。
今回はCKD様のを購入してむました、圧力調整ノブがコガネイ製品より軽く使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33122415
2015-04-28
用途: ポンプのドレイン
個人のお客様

前回も購入してるので問題ありません

対象商品 : 33122406
2013-05-26
用途: 食品の自動串打ち機のエアー圧制御
株式会社ニュー富士

エアーコンプレッサーからのエアー圧を安定してコントロール出来、且つ水抜きもできますので
安心して使用出来ています。
レストランで使用していますが、機械がトラブルを起こしますと提供時間でお客様に大変ご迷惑を
掛けてしまいますので、安定して使用出来る御社の製品は、信頼出来るの一言に付きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする