曜日別特売
EVR-2500-08-S3B 高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD 39483176

高精度電空レギュレータ EVRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個入力信号電圧形DC0~10V注文コード39483176品番EVR-2500-08-S3B
参考基準価格(税別)¥69,080販売価格(税込)¥68,407
販売価格(税別)
62,188
入力信号電圧形DC0~10V接続口径1/4電源電圧(V)DC24圧力レンジ(MPa)0.005~0.5モニター出力アナログ出力DC1~5V接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする