12UN01 うま〜くヌレール 日本プラスター 39536411 12UN01 うま〜くヌレール 日本プラスター 39536411

うま〜くヌレール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 39536411 品番 12UN01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

練る手間がなくワンタッチで塗れます。
シックハウス対応の健康に優しい壁材です。
ビニールクロスや古壁に直接塗れます。
室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。

用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 トラスコ品番361-2759 塗布面積(m2/缶)約4.5(1mm厚) 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
注意
※白色以外の材料は、壁にぬられ乾燥しますと、容器内の色より淡くなります。
※気温5℃以下では、施工を見合わせてください。
※施工の際は、容器裏側の使用方法及び注意事項を必ずお読みください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
塗装
サービス業

届いてすぐ作業できるので、水を加えたり混ぜたりする必要もなく、使いやすかったです。

対象商品:
39536393
2023-01-11
用途:
漆喰の上に塗りました。
株式会社ブリッジコンテンツ 様 (サービス業)

これまで自分で混ぜるものや液体タイプのものを使ってきましたが、これはちょうど良く練ってあり便利でした。リピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
39536384
2021-06-26
用途:
砂壁の模様替え
有限会社堤染工 様 (製造業)

初めて利用しましたが使い勝手が良かったです。また使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
39536411
2018-08-01
用途:
外壁のひび割れ補修に使用。
サービス業

使いやすいと思います。ただホームセンターの方がかなり安いですよ!

10人が参考にしています
対象商品:
39536411
2017-12-26
用途:
屋根の瓦との接着に使います。
農・林・水産業

未使用(よさそうです)。使うのを楽しみにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
39536393
2017-03-06
用途:
住宅内装壁の塗り替え
建設業・工事業

モノはいいですが、貴社価格より、メーカー(日本プラスター)のWEBSHOPでさえも3千円以上安いです(税送料込比較、H29.3.6現在)。できればモノタロウさんで購入したいので、価格調査をしていただきたいです。

25人が参考にしています
対象商品:
39536393
2016-03-31
用途:
かべ仕上げ
建設業・工事業

作業がやりやすい。使いやすさもとてもいい商品だと思います。出来ればもう少し料金が安いと買いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
39536393
2016-03-22
用途:
壁仕上げ
建設業・工事業

簡単、便利、とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする