FT-350 オールタイム カウンタークロス 厚大 東京メディカル 39544111

FT-350 オールタイム カウンタークロス 厚大 東京メディカル 39544111
FT-350 オールタイム カウンタークロス 厚大 東京メディカル 39544111

オールタイム カウンタークロス 厚大

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1箱(30枚)注文コード39544111品番FT-350
参考基準価格(税別)¥3,114販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌・防カビ効果が長持ちするように処理した不織布の多機能ふきんです。
拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。
ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。

用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。ホワイトタイプ厚口大判シートサイズ(mm)610×610質量(1箱あたり)(g)1030仕様食品衛生法適合品トラスコ品番380-8882材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.66質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07097684
2022-08-19
用途: 商品成形時等
卸売・小売業

このサイズをずっと探していたので見つけた時はとても有り難かったです!サイズ、厚さとても重宝してます!追加購入致します!

対象商品 : 07097666
2021-11-18
用途: カフェ業務
ワーク&ライフコミュニケーションサービス業

台ふきなどに使用していますが、少し厚かったようでした。次回はもう少し薄手にしたいと思います。

対象商品 : 07097684
2018-04-14
用途: テーブル拭き、菓子製造時
飲食業

手が乾燥していても引っかかりがないので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする