曜日別特売
STICK クレベリンG スティックタイプ 大幸薬品 39545624

クレベリンG スティックタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(11g×6本)
注文コード
39545624
品番
STICK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁にかけるだけで二酸化塩素が室内のウイルス・菌の除去、さらに、消臭もできます。スティックタイプにより広さに合わせてご使用できます。(使用目安1本約1ヵ月たたみ1畳分)※ご利用環境により成分の広がりは異なります。

用途
事務所・更衣室・トイレ・喫煙室など。
商品タイプ
本体
内容量(g)
11(×6本)
成分
二酸化炭素液、高給水性樹脂など
トラスコ品番
382-5191
セット内容
容器1個+スティック6本
幅(mm)
160
高さ(mm)
265
質量(g)
486
奥行(mm)
64
主成分
二酸化炭素液、高給水性樹脂など
効果
消臭
注意
※スティック内部にはガラスアンプルに入った液剤とゲル化剤が入っています。急角度に曲げたり、何度も折り曲げたりすると、中の液やゲルが漏れたり破損によりケガをするおそれがありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39545624
2018-01-22
用途: 家庭で使用
建設業・工事業

インフルエンザが大流行!我が家の娘も流行りにのりました…が、これをリビング、洗面所などに設置していたおかげ!かはわかりませんが家族感染せずにすみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする