※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10P)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
M9BWV
リード線(m)
0.5
注文コード
39546176
品番
CXSJL10P-30-M9BWVS
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
配管形式
(P) 軸方向配管
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード