曜日別特売
2A3UC5020BK マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ 39553254

2A3UC5020BK マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ 39553254
2A3UC5020BK マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ 39553254

マジクロスH 強粘着剤付(ループ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色黒
幅(mm)50
内容量1巻注文コード39553254品番2A3UC5020BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。
広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。

用途
産業資材や建材の固定。
色
黒
幅(mm)
50
トラスコ品番
366-6298
質量(kg)
1.06
剪断強度(N/cm2)
397
種別
ループ
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
タイプ
強粘着のりつきタイプ
長さ(m)
20
粘着剤
ゴム系
粘着力
強粘着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする