曜日別特売
CXSJM32-50-A90S CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32) SMC 39556055

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A90
リード線(m)
0.5
注文コード
39556055
品番
CXSJM32-50-A90S
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)
50
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする