曜日別特売
CXSJM32-30-M9BM CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32) SMC 39556265

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
1
注文コード
39556265
品番
CXSJM32-30-M9BM
参考基準価格(税別)¥22,720販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
30
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
1
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする