※使用例
ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風パンツ
七分丈パンツ 04710
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559109
品番
04710-09
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
66〜104
股下(cm)
51
混率(%)
ウエザー(ポリエステル65、綿35)
機能
家庭洗濯可
ヒップ(cm)
105
対象
女性用
色番
09
グリーン購入法
適合