※使用例

和風パンツ 42303

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39561988 品番 42303-99
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
サイズS ウエスト(cm)64 股下(cm)72 混率(%)トロピカル(ポリエステル100) 機能家庭洗濯可 ヒップ(cm)104 対象男女兼用 色番99 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする