作務衣下衣 09701

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39566066 品番 09701-09
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。

サイズ3L 混率(%)段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15) 股下(cm)77 ウエスト(cm)92〜96 機能家庭洗濯可 ヒップ(cm)132 対象男女兼用 色番09 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする