ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風パンツ
作務衣下衣 09701
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39566093
品番
09701-01
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。
色
紺
サイズ
L
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
76〜84
機能
家庭洗濯可
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
色番
01
グリーン購入法
適合