ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風パンツ
作務衣下衣 09701
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
S
色
煉瓦
注文コード
39566179
品番
09701-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。
色
煉瓦
サイズ
S
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
60〜68
機能
家庭洗濯可
ヒップ(cm)
112
対象
男女兼用
色番
03
グリーン購入法
適合