09701-03 作務衣下衣 09701 ボストン商会 男女兼用 39566215

作務衣下衣 09701

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ3L 煉瓦 注文コード39566215 品番09701-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

微妙な四季の移ろいが生み出した深みのある自然の色を三者混で表現しました。
綿と麻を加えた趣きと品が日本の心を演出します。

煉瓦 サイズ3L 混率(%)段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15) 股下(cm)77 ウエスト(cm)92〜96 機能家庭洗濯可 ヒップ(cm)132 対象男女兼用 色番03 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする