和風シャツ パッチワーク付 43305

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39568796 品番 43305-99
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズ3L 混率(%)ワッフル(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)59 袖丈(cm)32 着丈(cm)78 機能家庭洗濯可 バスト(cm)131 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする