ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風シャツ パッチワーク付 43305
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39568848
品番
43305-71
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
78
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
125
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
兼用