ボストン商会
ボストン商会の 飲食・食品工業用ウェア
ボストン商会の 飲食業向け
ボストン商会の 和風シャツ(作務衣・甚平)
和風カットソー 43308
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39568875
品番
43308-28
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シワになりにくく、肌触りの優しい快適な素材です。いつもサラサラとしたドライ感を保ちます。
色
赤
サイズ
M
混率(%)
ニットピケ(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可
バスト(cm)
114
色番
28
グリーン購入法
適合
性別
兼用