和風シャツ V衿 44304

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39570257 品番 44304-99
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドライ感を持つ糸を使用したリップ素材でふくらみのある風合いが特徴です。
ナチュラルな表情をもたせ、日本の伝統色で仕上げました。

サイズM 混率(%)リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)40.5 着丈(cm)73.5 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 バスト(cm)108 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39570135
2023-10-20
用途:
接客
有限会社真野 様 (飲食業)

結構生地は薄いタイプでしたが着心地は良かったです。夏場にはぴったりだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする