44304-99 和風シャツ V衿 44304 ボストン商会 39570266

和風シャツ V衿 44304

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード39570266品番44304-99
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドライ感を持つ糸を使用したリップ素材でふくらみのある風合いが特徴です。
ナチュラルな表情をもたせ、日本の伝統色で仕上げました。

サイズL混率(%)リップストップ(ビンテージ繊維加工)(ポリエステル100)肩幅(cm)49袖丈(cm)41.5着丈(cm)77.5機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可バスト(cm)113色番99グリーン購入法適合性別兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39570135
2023-10-20
用途: 接客
有限会社真野飲食業

結構生地は薄いタイプでしたが着心地は良かったです。夏場にはぴったりだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする