曜日別特売
CXTL40-50BS-M9BWL CXT - プラットホームシリンダ(CXTL40) SMC 39573178

※2-2-M11-4-CXT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTL40)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
39573178
品番
CXTL40-50BS-M9BWL
参考基準価格(税別)¥83,660販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする