CY1H15-700-Y7BW-XB11 CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H15) SMC 39585385

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39585385
品番
CY1H15-700-Y7BW-XB11
参考基準価格(税別)¥170,060販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
ストローク(mm)
700
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
チューブ内径(Φmm)
15
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
Y7BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする