ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
出力(kW)15
内容量1台注文コード39597286品番SF-V5RH15KB
参考基準価格(税別)¥1,716,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
出力(kW)15電源三相電圧(V)400取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする